電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32V7S

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32V7S SMC

ストローク(mm)500 駆動方式ベルト モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W ドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V) サイズ32 モータ配置(-) 上折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oコネクタ(1) 1.5m モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24334529 LEFB32V7S-500-S3U21
CADデータダウンロード
282,100
269,800
296,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする