電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LNZB SMC

駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
オートスイッチ取付金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24382549 LEFS25LNZB-350C
CADデータダウンロード
350 (C) 1ヶ付 (同梱)
87,510
77,980
85,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382558 LEFS25LNZB-450
CADデータダウンロード
450 (-) なし
75,960
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382567 LEFS25LNZB-50C
CADデータダウンロード
50 (C) 1ヶ付 (同梱)
78,270
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382576 LEFS25LNZB-500
CADデータダウンロード
500 (-) なし
75,960
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382585 LEFS25LNZB-500C
CADデータダウンロード
500 (C) 1ヶ付 (同梱)
90,590
82,980
91,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382594 LEFS25LNZB-550
CADデータダウンロード
550 (-) なし
79,040
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382603 LEFS25LNZB-600
CADデータダウンロード
600 (-) なし
79,040
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24382619 LEFS25LNZB-800
CADデータダウンロード
800 (-) なし
85,200
77,980
85,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする