電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXA

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXA SMC

駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(A) 12 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24384588 LEFS25NXA-100
CADデータダウンロード
100
57,260
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24384597 LEFS25NXA-150
CADデータダウンロード
150
60,340
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24384606 LEFS25NXA-200
CADデータダウンロード
200
60,340
54,980
60,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24384615 LEFS25NXA-300
CADデータダウンロード
300
63,420
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24384624 LEFS25NXA-450
CADデータダウンロード
450
69,580
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24384633 LEFS25NXA-500
CADデータダウンロード
500
69,580
62,980
69,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする