電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXB SMC

駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(B) 6 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24384649 LEFS25NXB-150
CADデータダウンロード
150
60,340
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384658 LEFS25NXB-400
CADデータダウンロード
400
66,500
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384667 LEFS25NXB-600
CADデータダウンロード
600
72,660
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする