電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXH

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25NXH SMC

駆動方式ボールねじ モータ種類(NX) 取付形状X 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24384676 LEFS25NXH-350
CADデータダウンロード
350
74,140
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24384685 LEFS25NXH-800
CADデータダウンロード
800
86,460
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする