電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNWB

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNWB SMC

ストローク(mm)650 駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(B) 8 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24410576 LEFS32LNWB-650
CADデータダウンロード
98,510
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする