電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS7A
右側折返し
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RS7A
- 注文コード
- 24428024
- 24428049
- 24428067
- 24428085
- 24428103
- 24428128
- 24428146
- 24428164
- 24428189
- 24428207
- 24428225
- 24428234
- 24428259
- 24428277
- 24428295
- 24428313
- 24428338
- 24428356
- 24428374
- 24428399
- 24428417
- 24428426
- 24428444
- 24428469
- 24428487
- 24428505
- 24428523
- 24428548
- 24428566
- 24428584
- 24428609
- 24428627
- 24428645
- 24428663
- 24428688
- 24428706
|
リード(mm)(A) 16
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個