テレビ枕
テレビ鑑賞や読書に、好きな姿勢で使える便利なテレビ枕。
座部はテーブルやこたつに入りやすいよう薄手に設計。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途TV枕、TVまくら、テレビまくら、座椅子、ごろ寝枕、ごろ寝クッションとして。
材質側地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×1100×360
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×370×480
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。