七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全20種類を絞り込む
極数
選択してください
3
4
8
10
12
定格電流(A)
10
30
嵌合相手コネクタ
選択してください
BLW323RF、BLW323ADF16
BLW323RF、BLW323ADF20
BLW323RM、BLW323ADM16
BLW323RM、BLW323ADM20
BLW324RF、BLW324ADF16
BLW324RF、BLW324ADF20
BLW324RM、BLW324ADM16
BLW324RM、BLW324ADM20
BLW328RF、BLW328ADF16
BLW328RF、BLW328ADF20
BLW328RM、BLW328ADM16
BLW328RM、BLW328ADM20
BLW3210RF、BLW3210ADF16
BLW3210RF、BLW3210ADF20
BLW3210RM、BLW3210ADM16
BLW3210RM、BLW3210ADM20
BLW3212RF、BLW3212ADF16
BLW3212RF、BLW3212ADF20
BLW3212RM、BLW3212ADM16
BLW3212RM、BLW3212ADM20
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
耐電圧(V/min)
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18676088
BLW3210PF16
10
10
BLW3210RM、BLW3210ADM16
1500
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676097
BLW3210PF20
10
10
BLW3210RM、BLW3210ADM20
1500
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676106
BLW3210PM16
10
10
BLW3210RF、BLW3210ADF16
1500
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676115
BLW3210PM20
10
10
BLW3210RF、BLW3210ADF20
1500
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676124
BLW3212PF16
12
10
BLW3212RM、BLW3212ADM16
1500
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676133
BLW3212PF20
12
10
BLW3212RM、BLW3212ADM20
1500
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
18676149
BLW3212PM16
12
10
BLW3212RF、BLW3212ADF16
1500
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676158
BLW3212PM20
12
10
BLW3212RF、BLW3212ADF20
1500
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676167
BLW323PF16
3
30
BLW323RM、BLW323ADM16
2000
16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18676176
BLW323PF20
3
30
BLW323RM、BLW323ADM20
2000
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676185
BLW323PM16
3
30
BLW323RF、BLW323ADF16
2000
16
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676194
BLW323PM20
3
30
BLW323RF、BLW323ADF20
2000
20
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18676203
BLW324PF16
4
30
BLW324RM、BLW324ADM16
2000
16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
37日以内出荷
返品不可
18676219
BLW324PF20
4
30
BLW324RM、BLW324ADM20
2000
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
18676228
BLW324PM16
4
30
BLW324RF、BLW324ADF16
2000
16
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676237
BLW324PM20
4
30
BLW324RF、BLW324ADF20
2000
20
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18676246
BLW328PF16
8
30
BLW328RM、BLW328ADM16
2000
16
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676255
BLW328PF20
8
30
BLW328RM、BLW328ADM20
2000
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676264
BLW328PM16
8
30
BLW328RF、BLW328ADF16
2000
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18676273
BLW328PM20
8
30
BLW328RF、BLW328ADF20
2000
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください