七星科学研究所
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ
32
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+60
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
バヨネットロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
結線方法
圧着
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全8種類を絞り込む
極数
3
4
嵌合相手コネクタ
選択してください
BLW323CRF、BLW323CADF16
BLW323CRF、BLW323CADF20
BLW323CRM、BLW323CADM16
BLW323CRM、BLW323CADM20
BLW324CRF、BLW324CADF16
BLW324CRF、BLW324CADF20
BLW324CRM、BLW324CADM16
BLW324CRM、BLW324CADM20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18676788
BLW323CPF16
3
BLW323CRM、BLW323CADM16
16
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676797
BLW323CPF20
3
BLW323CRM、BLW323CADM20
20
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676806
BLW323CPM16
3
BLW323CRF、BLW323CADF16
16
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676815
BLW323CPM20
3
BLW323CRF、BLW323CADF20
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676824
BLW324CPF16
4
BLW324CRM、BLW324CADM16
16
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676833
BLW324CPF20
4
BLW324CRM、BLW324CADM20
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676849
BLW324CPM16
4
BLW324CRF、BLW324CADF16
16
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18676858
BLW324CPM20
4
BLW324CRF、BLW324CADF20
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください