曜日別特売

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ - 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ - 七星科学研究所

様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ

形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全149種類を絞り込む
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
149種類すべて表示中
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687288NCS258GAD1/225シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき82505
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687297NCS258GP1/225シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき82505
オープン
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
18687306NCS4010GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687315NCS4010GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687324NCS4010GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687333NCS4012GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687349NCS4012GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687358NCS4012GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687367NCS4016GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
9,598
10,558(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687376NCS4016GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687385NCS4016GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687394NCS402GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687403NCS402GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687419NCS402GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687428NCS4020GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
9,598
10,558(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687437NCS4020GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
9,598
10,558(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687446NCS4020GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687455NCS403GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687464NCS403GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687473NCS403GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687489NCS404GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
18687498NCS404GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687507NCS404GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
6,898
7,588(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687516NCS405GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687525NCS405GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687534NCS405GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687543NCS406GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき625020
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687559NCS406GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき625020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687568NCS406GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき625020
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687577NCS408GP140シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825020
オープン
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687586NCS408GP1/240シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687595NCS408GP3/440シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18687604NCS4410GPM144シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687613NCS4410GPM1/244シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687629NCS4410GPM3/444シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき10250(3本)10/(7本)5
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687638NCS4412GPM144シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687647NCS4412GPM1/244シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
18687656NCS4412GPM3/444シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき12250(3本)10/(9本)5
オープン
9,598
10,558(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687665NCS4416GPM144シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
18687674NCS4416GPM1/244シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687683NCS4416GPM3/444シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき16250(3本)10/(13本)5
オープン
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
返品不可
18687699NCS442GPM144シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
7,998
8,798(税込)
24日以内出荷
返品不可
18687708NCS442GPM1/244シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687717NCS442GPM3/444シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225030
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687726NCS4420GPM144シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
9,998
10,998(税込)
52日以内出荷
返品不可
18687735NCS4420GPM1/244シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687744NCS4420GPM3/444シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき202505
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
18687753NCS443GPM144シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687769NCS443GPM1/244シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18687778NCS443GPM3/444シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする