七星科学研究所
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ
20
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全207種類を絞り込む
極数
選択してください
2
3
4
5
7
10
12
14
定格電流(A)
3
5
10
15
コンタクト形状
オス
メス
207種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18702198
NJW2010AD(F)FK8
10
250
5
メス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702207
NJW2010AD(F)F10
10
250
5
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702216
NJW2010AD(F)F12
10
250
5
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702225
NJW2010AD(F)F6
10
250
5
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702234
NJW2010AD(F)F8
10
250
5
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702243
NJW2010AD(F)MK8
10
250
5
オス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702259
NJW2010AD(F)M10
10
250
5
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18702268
NJW2010AD(F)M12
10
250
5
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702277
NJW2010AD(F)M6
10
250
5
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702286
NJW2010AD(F)M8
10
250
5
オス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702295
NJW2010ADFK10
10
250
5
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702304
NJW2010ADFK12
10
250
5
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702313
NJW2010ADFK8
10
250
5
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702329
NJW2010ADF10
10
250
5
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702338
NJW2010ADF10UL
10
250
5
メス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702356
NJW2010ADF12UL
10
250
5
メス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702374
NJW2010ADF8UL
10
250
5
メス
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702383
NJW2010ADMK10
10
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702399
NJW2010ADMK12
10
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18702408
NJW2010ADMK8
10
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702426
NJW2010ADM10UL
10
250
5
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18702444
NJW2010ADM12UL
10
250
5
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702469
NJW2010ADM8UL
10
250
5
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702478
NJW2012AD(F)FK8
12
250
5
メス
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702496
NJW2012AD(F)F10
12
250
5
メス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
18702505
NJW2012AD(F)F12
12
250
5
メス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702514
NJW2012AD(F)F6
12
250
5
メス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702523
NJW2012AD(F)F8
12
250
5
メス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702539
NJW2012AD(F)MK8
12
250
5
オス
オープン
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702557
NJW2012AD(F)M10
12
250
5
オス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
26日以内出荷
返品不可
18702566
NJW2012AD(F)M12
12
250
5
オス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702575
NJW2012AD(F)M6
12
250
5
オス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702584
NJW2012AD(F)M8
12
250
5
オス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702593
NJW2012ADFK10
12
250
5
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702609
NJW2012ADFK12
12
250
5
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702618
NJW2012ADFK8
12
250
5
メス
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702627
NJW2012ADF10UL
12
250
5
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702636
NJW2012ADF12UL
12
250
5
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702654
NJW2012ADF8UL
12
250
5
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702663
NJW2012ADMK10
12
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702679
NJW2012ADMK12
12
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18702688
NJW2012ADMK8
12
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702697
NJW2012ADM10UL
12
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702706
NJW2012ADM12UL
12
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702724
NJW2012ADM8UL
12
250
5
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702733
NJW2014AD(F)FK8
14
-
3
メス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702749
NJW2014AD(F)F10
14
-
3
メス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18702758
NJW2014AD(F)F12
14
-
3
メス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
28日以内出荷
返品不可
18702767
NJW2014AD(F)F6
14
-
3
メス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18702776
NJW2014AD(F)F8
14
-
3
メス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ