KAWAGUCHI (河口) KAWAGUCHI (河口)の 縫製用品 KAWAGUCHI (河口)の 裁縫道具/裁縫用品 KAWAGUCHI (河口)の メジャー/定規 グラスメジャー 1.5m グラスメジャー 1.5m 注文コード 18746666 JIS1級規格の伸縮が少ないグラスファイバー製のメジャーです。 仕様両面目盛入り(表面は横、裏面は縦) 材質本体/グラスファイバー(塩化ビニルコーティング) 止め具/鉄 長さ(m)1.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 36-260 36-261 36-262 色 選択解除 ピンクブルーホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18746666 36-262 ホワイト ¥360 ¥329 ¥329 ¥362 (税込) 当日出荷 18746648 36-260 ピンク ¥360 取扱い終了 18746657 36-261 ブルー ¥360 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホットアイロン定規 ラウンド 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ホットアイロン定規 くぼみ付き 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 安全ロックピン「クリッピン」ジュニア 日本紐釦貿易 税込¥219~ ¥199~ 安全ロックピン「クリッピン」ベビー 日本紐釦貿易 税込¥230~ ¥209~ ホットアイロン定規 カーブ 日本紐釦貿易 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ホットアイロン定規 ストレート 日本紐釦貿易 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ グリップフィット 3in1ルレット CLOVER(クローバー) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ グリップフィット なめらか目打ち CLOVER(クローバー) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ チャコ チャコペルファイン Clover(クロバー) 税込¥945 ¥859 バスケットへ YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ 和裁電化こて タキイ電器 税込¥42,878~ ¥38,980~ バストカップ 日本紐釦貿易 税込¥1,011~ ¥919~ ストローコード 日本紐釦貿易 税込¥4,178 ¥3,798 刺しゅう用リネンコットンクロス 日本紐釦貿易 税込¥934 ¥849 缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易 税込¥13,178~ ¥11,980~ 缶ミラー土台パーツ 丸形 透明フィルム付 日本紐釦貿易 税込¥16,478~ ¥14,980~ レジンキット鉱物レジンアクセサリーキット PADICO 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造 税込¥3,298 ¥2,998 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造 税込¥2,088 ¥1,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品メジャー/定規 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります ハサミ/カッター 針/マチ針/ピン 目打ち/リッパー 糸・ヒモ通し/指ぬき メジャー/定規 型紙/製図/印つけ 生地用修正補強剤 手芸用ボンド/接着剤 ソーイングセット/裁縫箱 トルソー 工業用アイロン/アイロン台 その他裁縫用品 シェアする マイページ 最近見た商品