KAWAGUCHI (河口) KAWAGUCHI (河口)の 縫製用品 KAWAGUCHI (河口)の 裁縫道具/裁縫用品 KAWAGUCHI (河口)の 工業用アイロン/アイロン台 アイロンカバー アイロンカバー 注文コード 18746684 注文コード 18746684 (1件のレビュー) あて布が不要なコード付きアイロン用のカバーです。 仕様コード付きアイロン専用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 78-303 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18746684 78-303 ¥2,200 ¥1,990 ¥1,990 ¥2,189 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity R518 あて布不要のアイロンカバー アミロ TTC 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ アイロン台カバー 山崎実業 税込¥813~ ¥739~ (2) HYS-410 アイロンシュー 直本工業(ナオモト) 税込¥5,269 ¥4,790 バスケットへ シンプルピュア スタンド式アイロン台アルミコート パール金属 税込¥4,719 ¥4,290 (2) バスケットへ 平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ 山崎実業 税込¥1,749 ¥1,590 (5) バスケットへ スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台 山崎実業 税込¥6,259 ¥5,690 (1) バスケットへ 軽量人体型アイロン台 フック付き アルミ 山崎実業 税込¥3,179 ¥2,890 (4) バスケットへ シンプルピュア アイロン台カバーアルミコート パール金属 税込¥614 ¥558 バスケットへ スチームアイロン台 雲 山崎実業 税込¥2,299 ¥2,090 (3) バスケットへ おてがるプレス替えカバー 山崎実業 税込¥901 ¥819 (2) バスケットへ シンプルピュア アルミコート舟型アイロン台カバー パール金属 税込¥813 ¥739 (1) バスケットへ ハイスチームアイロン 直本工業(ナオモト) 税込¥61,490 ¥55,900 No34 特大アイロン台 アダム商会 税込¥14,190 ¥12,900 バスケットへ アイロン台カバー ループアルミ 山崎実業 税込¥890 ¥809 バスケットへ シンプルピュア アルミコートスタンド式アイロン台カバー パール金属 税込¥813 ¥739 (2) バスケットへ R531 キングサイズアイロン台 TTC 税込¥10,549 ¥9,590 (2) バスケットへ カバースタンド式人体型 山崎実業 税込¥1,199~ ¥1,090~ 軽量スチールメッシュアイロン台 アルミ 山崎実業 税込¥1,859 ¥1,690 バスケットへ R404 白布アイロン台 大 TTC 税込¥1,749 ¥1,590 (2) バスケットへ カバー アルミコート 人体型用 山崎実業 税込¥1,309 ¥1,190 (1) バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫道具/裁縫用品工業用アイロン/アイロン台工業用アイロン関連品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2021-05-15 用途: 作業用 対象商品: 18746684 使い勝手がイマイチでした。残念ながら今は使用していません。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります 工業用アイロン アイロン台 工業用アイロン関連品 シェアする マイページ 最近見た商品