水性木材防腐防虫剤 クレオパワー

水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント水性木材防腐防虫剤 クレオパワー - 和信ペイント
(17件のレビュー)

クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。
厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。

用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水乾燥時間(分)120以上(20℃)塗り重ね可能時間(分)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※玩具・食器などの誤って口に触れる危険性があるもの、木製の鳥かごや犬小屋、貴重品には使用しないでください。
※木材以外の素材(竹、プラスティック、金属、ガラス、石、レンガ、コンクリート、ゴム、メラミン化粧合板等)
※すでにワックスやロウ、シリコン系のつやだし剤が塗ってあるところ
※フローリング材、プリント合板、化粧合板など塗膜のついているところ
※特に吸い込みの悪い木材
※乾燥が不十分な木材、常に水に濡れているところ、湿気の多いところ
※強風、雨、雪などの悪天候、気温が0度以下のとき
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
アズワン品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18749353-1缶(0.7kg)ブラウン木、塀64-8288-27防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18749369-1缶(1.6kg)ブラウン木、塀64-8288-28防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18749378-1缶(3.2kg)ブラウン木、塀64-8288-29防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18749387-1缶(14kg)ブラウン木、塀64-8288-30防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18749396-1缶(0.7kg)クリヤー木、塀64-8288-31防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
18749405-1缶(1.6kg)クリヤー木、塀64-8288-32防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
18749414-1缶(3.2kg)クリヤー木、塀64-8288-33防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18749423-1缶(14kg)クリヤー木、塀64-8288-34防腐、防虫、防カビ、速乾
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
62839797-1缶(0.7kg)ウォルナット屋外木部64-8288-35速乾・防腐・防虫・防カビ・防蟻
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
62839806-1缶(1.6kg)ウォルナット屋外木部64-8288-36速乾・防腐・防虫・防カビ・防蟻
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62839815-1缶(3.2kg)ウォルナット屋外木部64-8288-37速乾・防腐・防虫・防カビ・防蟻
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
62839824-1缶(14kg)ウォルナット屋外木部64-8288-38速乾・防腐・防虫・防カビ・防蟻
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18749378
2025-10-29
用途: カーポート用に
運輸・通信業

自作カーポート波板施工時の下地の垂木に荒材等仕上げの悪い木材に使用見た目が数段良く成り防腐効果有れば。

対象商品 : 18749405
2024-08-26
用途: 濡れ縁側の木材のコーティング
その他業種

今までは油性のクレヲソートを使っていましたが匂いがきついので健康に良くないと思い変更しました。価格が実店舗よりも割安なので購入したきっかけです。水性ですが延びは油性に比べやや劣るようですが水を予め木質部に与えておけば延びは良くなります。

対象商品 : 18749369
2024-04-21
用途: 木材の防腐処理
その他業種

2021年にヒノキスノコをフラワースタンドとして使うための防腐処理として購入し塗り直しのために新たに購入。塗料ではないので以前に買って余っていたものも問題なく使えました。
防腐効果ですが3年経過でフラワースタンドという屋外で水の掛かる悪条件下でしたが板と桟はともに腐りは入っていません。鉢の置いていた場所で常に密閉されていたところは菌糸が走っていましたが腐敗させるには至っていませんでした。あと重い鉢を置いていた板は重さで割れが発生していましたが、そこからの腐りもまだ発生していなかったので、それなりに防腐効果はあると思います。
あとやはり水性なのが扱いやすく油性と違って思ったときにさっと濡れて刷毛の後処理が楽というのがとてもいいです。

対象商品 : 18749405
2022-09-10
用途: 木戸枠の外側の防虫、防腐防止
サービス業

透明なので塗る時はみ出ても気にしなくて良い。また防虫、防腐予防に期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 18749369
2022-04-24
用途: 塗装
その他業種

数年前から愛用
塗りやすく簡単に始末できます
色もいいです

1が参考にしています
対象商品 : 62839824
2021-11-01
用途: 住宅基礎梁の防虫・防カビに

ネットで調べ、防蟻・防カビ対策にはクレオソートが効果が高いように感じましたが、弱点として匂いがキツイという事が上げられていました。本製品は同等に効果で無臭、という事で使用しましたが、現物を確認したところ、無臭でした。
近隣に迷惑を掛けることなく使用できます。
防虫・防カビ効果に関しては、2011年10月に施工しましたので、来年移行レビューしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18749353
2021-03-29
用途: ヒノキスノコをフラワースタンドとして使うための防腐処理
その他業種

防腐剤といえば油性のものしかないと思ってましたが、こちらは水性だったのでペンキの代わりにヒノキで出来たスノコに塗りました。防腐剤であれば腐りに対して一定の効果を発揮すると思うのでペンキよりは長く保ってくれると期待しています。
水性なので臭いもなく後処理も楽で作業効率が良いです。またペンキと違って粘度はないので薄める必要もなく塗りやすい。
仕上がりは防腐剤なのでペンキと違って木目が出ます。購入したのはブラウンで杉焼きみたいな感じになります。厚塗りしても塗膜が形成されるわけではないので乾きが良いです。
扱いやすいので今後、木を使う時は水性防腐剤を使っていきたいと思います。

対象商品 : 18749369
2021-05-18
用途: 木部塗装

「防腐防虫剤」と謳っていますが、所謂「浸透性保護塗(ステイン)」です。
水性ステイン系の僅かな臭いはありますが、クレオソートのような臭いはありません。
他社製品に比べ、浸透性が高くて塗りやすいので、またリピートします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする