スーパーバー Superbike(スーパーバイク)ハンドルバー
アルミ製
|
イメージ通りのポジションにアレンジ。 「スタイル別」ハンドルバー スーパーバー(SUPER BAR)の高剛性アルミバージョン。外径Φ22.2のアルミ(A6061 T6材)を採用(内径Φ14.0)。表面には硬度を高めるブラスト処理(スロットル部分は滑りの良いバフ仕上げ)を施すとともに、選べるカラーアルマイト(シルバー、ブラック、ゴールド、ブルー、レッド、ブロンズ)により、落ち着いた質感を演出。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。【Superbike(スーパーバイク)の特徴】引き寸法小さめ。どんなシーンにもあうナチュラルデザイン。Type-1~4の4種類のサイズバリエーション。
材質アルミ
内径(Φmm)14
外径(Φmm)22.2
適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
内容量1本
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。