寝袋 封筒型レギュラーバッグ
スタンダードで簡易な寝袋。開放感のある封筒型タイプ。便利なWジッパー仕様で、温度調節もしやすい。同タイプであればファスナーでジョイント可能。キャリーバック付き。不意の来客用寝具、防災用品としても最適。
用途キャンプはもちろん仮眠室や来客用の簡易寝具として。災害対策グッズとしても。
質量(kg)1
寸法(縦×横)(mm)1800×750
内容量1個
スタンダードで簡易な寝袋。開放感のある封筒型タイプ。便利なWジッパー仕様で、温度調節もしやすい。同タイプであればファスナーでジョイント可能。キャリーバック付き。不意の来客用寝具、防災用品としても最適。