鎌倉 身体冷却システム COOLEX-Lightセット 脇冷却ウェア
一般作業現場向け汎用タイプです。
風を嫌う現場にも最適です。
作業者を快適に冷却できます。
冷却効果が持続します。
温度調節が可能です。
小型チラーで持ち運びができます。
用途一般作業現場の熱中症対策に
仕様袖無し脇冷却
付属品チラー1台、接続ホース(4m)1本、ウェア1着、ACアダプタ
トラスコ品番114-4764
質量(kg)8
色ブルー
サイズフリー(S~2L)
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(チラー)170×283×142
定格消費電力(W)125
設定温度(℃)5~20
使用周囲温度(℃)25~40
使用周囲湿度85% RH以下
作業範囲(m)半径4
内容量1台
注意
※雨がかかる環境での使用不可。※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当