Panasonic(パナソニック)
Panasonic ウォータークーラー 卓上水道直結式 冷水専用型
水道直結で手間のかからない卓上プレッシャー型です。
用途
工場、事務所、公共施設など
タンク容量(L)
3
仕様
卓上水道直結型、ボタン抽出タイプ
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×450×600
内容量
1台
注意
※配管・設置工事が必要です。
※車上渡しのみの対応です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18797757
SD-P105
¥136,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください