フリーパネル

フリーパネル 日晴金属

あとから取り付けできる窓パネルです。取付後ジャッキ機能でしっかり固定します。

用途換気小窓用パネル 材質アルミニウム 付属品補助錠、窓パッキン、サイドパッキン ブロンズ 仕上アルマイト処理 内容量1セット(6個)
注意
※防犯が不十分な場所では使用しないでください
※外形寸法上適合できない場合もありますのでご注意ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
取付可能窓枠高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18817007 C-BPL-B 1260~2200
43,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18817016 C-BPM-B 850~1380
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする