曜日別特売

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス - omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス - omron(オムロン)
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30内容量1個
注意
※スイッチ・ボックス単品です。
全8種類を絞り込む
種別
形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
形式
定格電圧(V)
スイッチ・ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32574884D4A-0100Nスイッチボックス(2回路双断形)形D4A-0100N--
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46532105D4A-0700Nスイッチボックス(4回路双断形)形D4A-0700N-シーケンス動作
4,000
3,798
4,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532123D4A-0E00Nスイッチボックス(2回路双断形)形D4A-0E00NDC24V-
4,050
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
46532132D4A-0L00Nスイッチボックス(4回路双断形)形D4A-0L00NAC125V、250V同時動作
5,550
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
46532157D4A-0P00Nスイッチボックス(4回路双断形)形D4A-0P00NDC48V同時動作
6,500
5,698
6,268(税込)
121日以内出荷
返品不可
32574893D4A-0300Nスイッチボックス(2回路双断形)形D4A-0300NAC125V、250V-
3,350
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
32574902D4A-0500Nスイッチボックス(4回路双断形)形D4A-0500N-同時動作
3,550
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
32574911D4A-0900Nスイッチボックス(4回路双断形)形D4A-0900N-センター・ニュートラル動作
4,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする