曜日別特売

DAIRIKI 半袖ブルゾン 07001

DAIRIKI 半袖ブルゾン 07001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 07001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 07001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 07001 - 大川被服

軽くて通気性にすぐれた実績No1の、夏のロングラン商品。
DAIRIKIが誇る技術のすべてを結集して作ったMAXシリーズの夏バージョンです。 紳士服をベースとしたデザインは、どこかシックで高級感があり、颯爽とした印象。 素材も清涼感のあるトロピカルを使用し、軽くて通気性に優れた最高の仕上がりになっています。 また姉妹ブランドの「V-MAXシリーズ」とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。 文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。 〔東レ 素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。
新発想ポケット
(携帯電話専用ポケット)
実用新案登録(第304859号)
二重構造で本体フラップを開けなくてもスムーズに出し入れできる機能性が自慢。

素材MAXトロピカル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様ハイメカカット、カード入れポケット、内ポケット、新発想ポケット(携帯電話専用)実用新案登録済、ペン差しポケット種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、速乾・通気、強撚糸内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188743287001Sネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743377001Mネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743467001Lネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743557001LLネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743647001ELネイビー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887437370014Lネイビー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887438970015Lネイビー
11,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743987001Sブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744077001Mブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744167001Lブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744257001LLブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744347001ELブルー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887444370014Lブルー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887445970015Lブルー
11,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744687001Sオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744777001Mオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744867001Lオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188744957001LLオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188745047001ELオリーブ
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887451370014Lオリーブ
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887452970015Lオリーブ
11,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
188745387001Sグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188745477001Mグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188745567001Lグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188745657001LLグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
188745747001ELグレー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887458370014Lグレー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887459970015Lグレー
11,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする