曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 07002

DAIRIKI 長袖ブルゾン 07002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07002 - 大川被服

軽くて通気性にすぐれた実績No1の、夏のロングラン商品。
DAIRIKIが誇る技術のすべてを結集して作ったMAXシリーズの夏バージョンです。 紳士服をベースとしたデザインは、どこかシックで高級感があり、颯爽とした印象。 素材も清涼感のあるトロピカルを使用し、軽くて通気性に優れた最高の仕上がりになっています。 また姉妹ブランドの「V-MAXシリーズ」とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。 文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。 〔東レ 素材使用〕
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。
新発想ポケット
(携帯電話専用ポケット)
実用新案登録(第304859号)
二重構造で本体フラップを開けなくてもスムーズに出し入れできる機能性が自慢。

素材MAXトロピカル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様ハイメカカット、カード入れポケット、内ポケット、新発想ポケット(携帯電話専用)実用新案登録済、ペン差しポケット種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、速乾・通気、強撚糸内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188746087002Sネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746177002Mネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746267002Lネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746357002LLネイビー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746447002ELネイビー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887466970025Lネイビー
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746787002Sブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746877002Mブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188746967002Lブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747057002LLブルー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747147002ELブルー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887472370024Lブルー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887473970025Lブルー
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747487002Sオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747577002Mオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747667002Lオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747757002LLオリーブ
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188747847002ELオリーブ
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887479370024Lオリーブ
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887480970025Lオリーブ
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
188748187002Sグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188748277002Mグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188748367002Lグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188748457002LLグレー
10,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188748547002ELグレー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887486370024Lグレー
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887487970025Lグレー
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1887465370024Lネイビー
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする