DAIRIKI 半袖ブルゾン 07171

DAIRIKI 半袖ブルゾン 07171 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 07171 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 07171 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 07171 - 大川被服

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定仕様ハイメカカット、ペン差しポケット、ファスナー付内ポケット、ペン差し、内ペン差し種別半袖ブルゾン素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188760087171ネイビーS
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760177171ネイビーM
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760267171ネイビーL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760357171ネイビーLL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760447171ネイビーEL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760537171ネイビー4L
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760697171ネイビー5L
13,400
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760787171グリーンS
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760877171グリーンM
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188760967171グリーンL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761057171グリーンLL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761147171グリーンEL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761237171グリーン4L
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761397171グリーン5L
13,400
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761487171ベージュS
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761577171ベージュM
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761667171ベージュL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761757171ベージュLL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761847171ベージュEL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188761937171ベージュ4L
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762097171ベージュ5L
13,400
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762187171シルバーグレーS
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762277171シルバーグレーM
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762367171シルバーグレーL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762457171シルバーグレーLL
12,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762547171シルバーグレーEL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762637171シルバーグレー4L
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762797171シルバーグレー5L
13,400
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする