DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172

DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172 - 大川被服

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定仕様ハイメカカット、ペン差しポケット、ファスナー付内ポケット、ペン差し、内ペン差し種別長袖ブルゾン素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188762887172ネイビーS
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188762977172ネイビーM
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763067172ネイビーL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763157172ネイビーLL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763247172ネイビーEL
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763337172ネイビー4L
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763497172ネイビー5L
13,700
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763587172グリーンS
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763677172グリーンM
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763767172グリーンL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763857172グリーンLL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188763947172グリーンEL
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764037172グリーン4L
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764197172グリーン5L
13,700
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764287172ベージュS
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764377172ベージュM
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764467172ベージュL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764557172ベージュLL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764647172ベージュEL
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764737172ベージュ4L
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764897172ベージュ5L
13,700
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188764987172シルバーグレーS
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188765077172シルバーグレーM
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188765257172シルバーグレーLL
12,700
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
188765347172シルバーグレーEL
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188765437172シルバーグレー4L
13,000
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188765597172シルバーグレー5L
13,700
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
188765167172シルバーグレーL
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする