曜日別特売

DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001

DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 17001 - 大川被服

充実の機能をフル装備した高機能ウェアを、綿ライクな風合いで。
綿ならではのナチュラルな着心地にこだわるユーザーからの熱い要望で誕生したMAX700シリーズの姉妹ブランド。印象的なカラーやハイメカカットなど、充実の機能をフル装備したMAX700の仕様はそのままに、綿ライクな風合いを持つサマーツイル素材を採用。イージーケア性にすぐれたタフなウェアに仕上げました。スモックや女性用パンツ(ズボン)までそろったフルアイテムは、多くのユーザー様の支持をいただいております。 〔シキボウ 日本製素材使用〕
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ボタン仕様携帯電話専用ポケット、ハイメカカット、ダブルポケット、ペン差しポケット、ノーホークメッシュ、内ポケット種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888267617001Sネイビー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888268517001Mネイビー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888269417001Lネイビー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888270317001LLネイビー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888271917001ELネイビー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882728170014Lネイビー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882737170015Lネイビー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888274617001Sブルー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888275517001Mブルー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888276417001Lブルー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888277317001LLブルー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888278917001ELブルー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882798170014Lブルー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882807170015Lブルー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888281617001Sオリーブ
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888282517001Mオリーブ
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888283417001Lオリーブ
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888284317001LLオリーブ
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888285917001ELオリーブ
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882868170014Lオリーブ
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882877170015Lオリーブ
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888288617001Sグレー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888289517001Mグレー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888290417001Lグレー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888291317001LLグレー
10,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888292917001ELグレー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882938170014Lグレー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18882947170015Lグレー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする