曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 17002

DAIRIKI 長袖ブルゾン 17002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 17002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 17002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 17002 - 大川被服

充実の機能をフル装備した高機能ウェアを、綿ライクな風合いで。
綿ならではのナチュラルな着心地にこだわるユーザーからの熱い要望で誕生したMAX700シリーズの姉妹ブランド。印象的なカラーやハイメカカットなど、充実の機能をフル装備したMAX700の仕様はそのままに、綿ライクな風合いを持つサマーツイル素材を採用。イージーケア性にすぐれたタフなウェアに仕上げました。スモックや女性用パンツ(ズボン)までそろったフルアイテムは、多くのユーザー様の支持をいただいております。 〔シキボウ 日本製素材使用〕
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定仕様携帯電話専用ポケット、ハイメカカット、ダブルポケット、ペン差しポケット、ノーホークメッシュ、内ポケット種別長袖ブルゾン素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ボタン内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888295617002ネイビーS
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888296517002ネイビーM
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888297417002ネイビーL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888298317002ネイビーLL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888299917002ネイビーEL
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888300817002ネイビー4L
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888301717002ネイビー5L
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888302617002ブルーS
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888303517002ブルーM
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888304417002ブルーL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888305317002ブルーLL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888306917002ブルーEL
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888307817002ブルー4L
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888308717002ブルー5L
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888309617002オリーブS
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888310517002オリーブM
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888311417002オリーブL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888312317002オリーブLL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888313917002オリーブEL
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888314817002オリーブ4L
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888315717002オリーブ5L
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888316617002グレーS
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888317517002グレーM
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888318417002グレーL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888319317002グレーLL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888320917002グレーEL
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888321817002グレー4L
11,100
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888322717002グレー5L
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする