曜日別特売

DAIRIKI 半袖ブルゾン 18001

DAIRIKI 半袖ブルゾン 18001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 18001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 18001 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 18001 - 大川被服

涼感素材で爽やかさをプラスした夏好みのスポーツモード「Dラグ」。
DAIRIKIブランドの”No.1″ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズの夏バージョン。もともと動きやすいラグラン袖をさらに動きやすくするために、伸縮メッシュでつなぎ合わせることで、究極の動きやすさと涼しさを実現。このメッシュ結合部分を2mmだけアクセントとして見せて肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社にはまねできない自信の商品です。また、素材は細い糸と太い糸を組み合わせる校倉織りにより、独特の表面感で高級感があり、通気性にもすぐれています。
D-ラグ実用新案登録(第3111999号)
アーム部分に伸縮性にすぐれたパワーメッシュ素材を採用し、腕のスムーズな動きを助けるとともに、通気性も促す画期的機能。
左脇ポケット内携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用スペースを確保。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能ドライタッチ、通気、形態安定仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、D-ラグ、ペン差し、メッシュパイピング調、ペン差しポケット、オリジナルボタン、内ポケット、内携帯電話ポケット付種別半袖ブルゾン素材ドビー、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888435618001ブルーS
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888436518001ブルーM
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888437418001ブルーL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888438318001ブルーLL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888439918001ブルーEL
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888440818001ブルー4L
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888441718001ブルー5L
14,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888442618001グリーンS
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888443518001グリーンM
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888444418001グリーンL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888445318001グリーンLL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888446918001グリーンEL
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888447818001グリーン4L
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888448718001グリーン5L
14,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888449618001ベージュS
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888450518001ベージュM
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888451418001ベージュL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888452318001ベージュLL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888453918001ベージュEL
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888454818001ベージュ4L
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888455718001ベージュ5L
14,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888456618001シルバーグレーS
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888457518001シルバーグレーM
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888458418001シルバーグレーL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888459318001シルバーグレーLL
13,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888460918001シルバーグレーEL
13,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888462718001シルバーグレー5L
14,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888461818001シルバーグレー4L
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする