曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 18002

DAIRIKI 長袖ブルゾン 18002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 18002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 18002 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 18002 - 大川被服

涼感素材で爽やかさをプラスした夏好みのスポーツモード「Dラグ」。
DAIRIKIブランドの”No.1″ウェアをコンセプトに開発され名付けられたD1(ディーワン)シリーズの夏バージョン。もともと動きやすいラグラン袖をさらに動きやすくするために、伸縮メッシュでつなぎ合わせることで、究極の動きやすさと涼しさを実現。このメッシュ結合部分を2mmだけアクセントとして見せて肩カーブを縫製できるのは、メーカーならではの高い技術があればこそ。他社にはまねできない自信の商品です。また、素材は細い糸と太い糸を組み合わせる校倉織りにより、独特の表面感で高級感があり、通気性にもすぐれています。
D-ラグ実用新案登録(第3111999号)
アーム部分に伸縮性にすぐれたパワーメッシュ素材を採用し、腕のスムーズな動きを助けるとともに、通気性も促す画期的機能。
左脇ポケット内携帯電話専用ポケット
すぐに取り出せるようポケット内に独立したポケットをつけた専用スペースを確保。

素材ドビー、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様携帯電話専用ポケット、ダブルポケット、D-ラグ、ペン差し、メッシュパイピング調、ペン差しポケット、オリジナルボタン、内ポケット、内携帯電話ポケット付種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35機能ドライタッチ、通気、形態安定内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888463618002Sブルー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888464518002Mブルー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888465418002Lブルー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888466318002LLブルー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888467918002ELブルー
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884688180024Lブルー
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884697180025Lブルー
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888470618002Sグリーン
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888471518002Mグリーン
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888472418002Lグリーン
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888473318002LLグリーン
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888474918002ELグリーン
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884758180024Lグリーン
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884767180025Lグリーン
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888477618002Sベージュ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888478518002Mベージュ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888479418002Lベージュ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888480318002LLベージュ
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888481918002ELベージュ
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884828180024Lベージュ
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884837180025Lベージュ
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888484618002Sシルバーグレー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888485518002Mシルバーグレー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888486418002Lシルバーグレー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888487318002LLシルバーグレー
12,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888488918002ELシルバーグレー
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884898180024Lシルバーグレー
13,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18884907180025Lシルバーグレー
13,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする