曜日別特売

DAIRIKI 半袖ブルゾン 22011

DAIRIKI 半袖ブルゾン 22011 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 22011 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 22011 - 大川被服

麻の優れた通気性で暑さを乗り切る。
一般カジュアルやフォーマルの世界ではよく用いられている素材の麻。綿などの他の繊維ではマネ出来ない通気性と光沢。素材はとても強く、昔から通気性と強度を兼ね備えた麻袋としてコーヒー豆を運んでいたのは、あまりにも有名。東レの技術がポリエステルと綿と麻をひとつの生地に仕上げてくれました。(東レ・日本製素材使用)
麻繊維のメリットでワークシーンを応援!
通気性が良い
吸水性に優れる。
光沢があり、引っ張りに強い。
水に濡れると強度が増すため、洗濯に強い。

素材麻混トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント・左胸ポケット:金属ファスナー仕様背裏メッシュ、胸ポケットフラップマジックテープ、内ポケット、サイド・アジャスト種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル70、綿20、麻10機能帯電、吸汗・速乾、通気内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888819722011Sネイビー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888820622011Mネイビー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888821522011Lネイビー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888822422011LLネイビー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888823322011ELネイビー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888249220114Lネイビー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888258220115Lネイビー
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888826722011Sアイボリー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888827622011Mアイボリー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888828522011Lアイボリー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888829422011LLアイボリー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888830322011ELアイボリー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888319220114Lアイボリー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888328220115Lアイボリー
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888833722011Sグレー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888834622011Mグレー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888835522011Lグレー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888836422011LLグレー
9,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888837322011ELグレー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888389220114Lグレー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888398220115Lグレー
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする