曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 22012

DAIRIKI 長袖ブルゾン 22012 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 22012 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 22012 - 大川被服

麻の優れた通気性で暑さを乗り切る。
一般カジュアルやフォーマルの世界ではよく用いられている素材の麻。綿などの他の繊維ではマネ出来ない通気性と光沢。素材はとても強く、昔から通気性と強度を兼ね備えた麻袋としてコーヒー豆を運んでいたのは、あまりにも有名。東レの技術がポリエステルと綿と麻をひとつの生地に仕上げてくれました。(東レ・日本製素材使用)
麻繊維のメリットでワークシーンを応援!
通気性が良い
吸水性に優れる。
光沢があり、引っ張りに強い。
水に濡れると強度が増すため、洗濯に強い。

素材麻混トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント・左胸ポケット:金属ファスナー仕様ダブルカフス種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル70、綿20、麻10機能帯電、吸汗・速乾、通気内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888840722012Sネイビー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888841622012Mネイビー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888842522012Lネイビー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888843422012LLネイビー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888844322012ELネイビー
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888459220124Lネイビー
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888468220125Lネイビー
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888847722012Sアイボリー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888848622012Mアイボリー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888849522012Lアイボリー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888850422012LLアイボリー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888851322012ELアイボリー
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888529220124Lアイボリー
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888538220125Lアイボリー
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888854722012Sグレー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888855622012Mグレー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888856522012Lグレー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888857422012LLグレー
10,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888858322012ELグレー
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888599220124Lグレー
10,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18888608220125Lグレー
11,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする