曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 30202

Kansai 長袖ブルゾン 30202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 30202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 30202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 30202 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 30202 - 大川被服

紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕

素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様携帯電話専用ポケット、ペン差し、ダブルポケット、ポケット付ペン差し、内ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889078730202Sネイビー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889079630202Mネイビー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889080530202Lネイビー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889081430202LLネイビー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889082330202ELネイビー
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890839302024Lネイビー
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890848302025Lネイビー
14,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889085730202Sアイボリー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889086630202Mアイボリー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889087530202Lアイボリー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889088430202LLアイボリー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889089330202ELアイボリー
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890909302024Lアイボリー
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890918302025Lアイボリー
14,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889092730202Sオーク
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889093630202Mオーク
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889094530202Lオーク
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889095430202LLオーク
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889096330202ELオーク
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890979302024Lオーク
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890988302025Lオーク
14,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889099730202Sグレー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889100630202Mグレー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889101530202Lグレー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889102430202LLグレー
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889103330202ELグレー
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891049302024Lグレー
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891058302025Lグレー
14,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889106730202Sグリーン
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889107630202Mグリーン
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889108530202Lグリーン
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889109430202LLグリーン
13,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889110330202ELグリーン
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891119302024Lグリーン
13,400
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891128302025Lグリーン
14,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする