曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 30712

DAIRIKI 長袖ブルゾン 30712 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 30712 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 30712 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 30712 - 大川被服

大人気のサイレントガードに夏用商品が出ました。デザインもさることながら、素材選択にこだわりました。今までのダイリキ商品であれば、風通しがよく汗を乾かすことを最重要としてきました。今回は綿70%の生地を新採用しております。とにかく肌触りが違います。ついつい生地を触りたくなりますよ。今までとは違う快適をご堪能くださいませ。また、左袖前腕部についたフォワードラックポケットは実用新案を取得しました。デザイン美と機能美を併せ持つ最強のモンスターです。

素材特殊紡績糸ポプリン、樹脂ボタン、フロント・右胸ポケット:樹脂ファスナー仕様反射テープ、高視認蛍光イエロー台衿、反射糸、裾タブ・アジャスト、フォワード・ラックポケット実用新案登録(第3207569号)種別長袖ブルゾン混率(%)綿70・ポリエステル30機能ストレッチ内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889323730712Sネイビー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889324630712Mネイビー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889325530712Lネイビー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889326430712LLネイビー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889327330712ELネイビー
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18893289307124Lネイビー
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18893298307125Lネイビー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889330730712Sシルバー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889331630712Mシルバー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889332530712Lシルバー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889333430712LLシルバー
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889334330712ELシルバー
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18893359307124Lシルバー
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889337730712Sダークターコイズ
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889338630712Mダークターコイズ
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889339530712Lダークターコイズ
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889340430712LLダークターコイズ
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889341330712ELダークターコイズ
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18893429307124Lダークターコイズ
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
18893438307125Lダークターコイズ
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18893368307125Lシルバー
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする