曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 40012

Kansai 長袖ブルゾン 40012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 40012 - 大川被服

時代に流されない、本物志向のユニフォーム。
本物に勝るコピーは無い!時代とともに移り変わる流行。中には2・3年で姿を消すユニフォームもある。メーカーにおける本物の定義は、10年後に振り返って「着てよかった」と思える服。次の10年に向かって最新の型紙を採用しております。ユニフォームは会社の顔や看板にもなる場合があり、そんなお手伝いができるユニフォームに仕上げております。また、生地は空気の通気量がメーカー基準で最大の物を採用しており、透けて見える清涼感を持ちながら、高い洗濯性を誇ります。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
両脇ポケット仕様
雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能通気、軽量、帯電、吸汗・速乾仕様ダブルカフス種別長袖ブルゾン素材交織トロ(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント・右ポケット:樹脂ファスナー内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889689540012ネイビーS
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889690440012ネイビーM
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889691340012ネイビーL
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889692940012ネイビーLL
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889693840012ネイビーEL
12,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889694740012ネイビー4L
12,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889695640012ネイビー5L
13,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889696540012グレーS
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889697440012グレーM
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889699940012グレーLL
12,200
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889700840012グレーEL
12,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889701740012グレー4L
12,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889702640012グレー5L
13,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889698340012グレーL
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする