曜日別特売

Kansai 半袖ブルゾン 40401

Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服Kansai 半袖ブルゾン 40401 - 大川被服

何年経っても、誰が着てもマッチする寛斎カラーで、夏も元気。
何年経っても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする山本寛斎プロデュースの「K80802」シリーズの夏バージョン。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。 〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕
携帯電話専用ポケット
シルエットにひびかず出し入れしやすい専用ポケット。
内ペン差し
ウェアの内側にペン差しを作ることで、よりスマートな収納が可能に。

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量仕様ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット、内ペン差し、携帯電話専用ポケット種別半袖ブルゾン材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地交織トロ(帯電防止糸混入)内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889787540401ネイビーSS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889788440401ネイビーS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889789340401ネイビーL
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889795440401グリーンSS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889796340401グリーンS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889797940401グリーンM
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889798840401グリーンL
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889799740401グリーンLL
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889800640401グリーンEL
13,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889801540401グリーン4L
13,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889802440401グリーン5L
13,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889811940401グレーSS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889812840401グレーS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889813740401グレーM
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889814640401グレーL
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889816440401グレーEL
13,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889817340401グレー4L
13,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889818940401グレー5L
13,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889819840401モスグリーンSS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889820740401モスグリーンS
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889821640401モスグリーンM
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889823440401モスグリーンLL
12,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889824340401モスグリーンEL
13,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889825940401モスグリーン4L
13,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889826840401モスグリーン5L
13,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889790940401ネイビーM
12,900
取扱い終了
返品不可
1889791840401ネイビーLL
12,500
取扱い終了
返品不可
1889792740401ネイビーEL
12,800
取扱い終了
返品不可
1889793640401ネイビー4L
12,800
取扱い終了
返品不可
1889794540401ネイビー5L
13,500
取扱い終了
返品不可
1889803340401オークSS
12,500
取扱い終了
返品不可
1889804940401オークS
12,500
取扱い終了
返品不可
1889805840401オークM
12,500
取扱い終了
返品不可
1889806740401オークL
12,500
取扱い終了
返品不可
1889807640401オークLL
12,500
取扱い終了
返品不可
1889808540401オークEL
12,800
取扱い終了
返品不可
1889809440401オーク4L
12,800
取扱い終了
返品不可
1889810340401オーク5L
13,500
取扱い終了
返品不可
1889815540401グレーLL
12,500
取扱い終了
返品不可
1889822540401モスグリーンL
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする