曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 40402

Kansai 長袖ブルゾン 40402 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 40402 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 40402 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 40402 - 大川被服

何年経っても、誰が着てもマッチする寛斎カラーで、夏も元気。
何年経っても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする山本寛斎プロデュースの「K80802」シリーズの夏バージョン。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。 〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕
携帯電話専用ポケット
シルエットにひびかず出し入れしやすい専用ポケット。
内ペン差し
ウェアの内側にペン差しを作ることで、よりスマートな収納が可能に。

材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地交織トロ(帯電防止糸混入)仕様ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット、内ペン差し、携帯電話専用ポケット、脇・袖下Wステッチ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889827740402SSネイビー
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889828640402Sネイビー
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889832940402ELネイビー
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898347404025Lネイビー
14,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889835640402SSグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889836540402Sグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889837440402Mグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889838340402Lグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889839940402LLグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889840840402ELグリーン
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898417404024Lグリーン
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898426404025Lグリーン
14,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889851440402SSグレー
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889852340402Sグレー
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889855740402LLグレー
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889856640402ELグレー
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898575404024Lグレー
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898584404025Lグレー
14,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889859340402SSモスグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889860940402Sモスグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889861840402Mモスグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889862740402Lモスグリーン
13,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898654404024Lモスグリーン
13,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898663404025Lモスグリーン
14,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889829540402Mネイビー
13,400
取扱い終了
返品不可
1889830440402Lネイビー
13,000
取扱い終了
返品不可
1889831340402LLネイビー
13,400
取扱い終了
返品不可
18898338404024Lネイビー
13,700
取扱い終了
返品不可
1889843540402SSオーク
13,000
取扱い終了
返品不可
1889844440402Sオーク
13,000
取扱い終了
返品不可
1889845340402Mオーク
13,000
取扱い終了
返品不可
1889846940402Lオーク
13,000
取扱い終了
返品不可
1889847840402LLオーク
13,000
取扱い終了
返品不可
1889848740402ELオーク
13,300
取扱い終了
返品不可
18898496404024Lオーク
13,300
取扱い終了
返品不可
18898505404025Lオーク
14,000
取扱い終了
返品不可
1889853940402Mグレー
13,400
取扱い終了
返品不可
1889854840402Lグレー
13,000
取扱い終了
返品不可
1889863640402LLモスグリーン
13,400
取扱い終了
返品不可
1889864540402ELモスグリーン
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする