曜日別特売

DAIRIKI 半袖ブルゾン 55511

DAIRIKI 半袖ブルゾン 55511 - 大川被服

まるで縁の下の力持ち。
主張しすぎず、それでいてしっかりサポート。
1993年に誕生してから変わらず「長期継続」商品として皆様に愛用していただいております55Wの夏バージョンです。長続きの秘訣は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず影でサポートしている、まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力に定評があり、メーカーのポケット規格の基準となる商品です。またシキボウの日本製品を使うことにより、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。 [シキボウ 日本製素材使用]

素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様ペン差し、ポケットペン差し種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890155855511Sオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890156755511Mオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890157655511Lオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890158555511LLオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890159455511ELオリーブ
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901603555114Lオリーブ
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901619555115Lオリーブ
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890162855511Sグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890163755511Mグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890164655511Lグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890165555511LLグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890166455511ELグリーン
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901673555114Lグリーン
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901689555115Lグリーン
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890169855511Sベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890170755511Mベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890171655511Lベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890172555511LLベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890173455511ELベージュ
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901743555114Lベージュ
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901759555115Lベージュ
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890176855511Sブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890177755511Mブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890178655511Lブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890179555511LLブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890180455511ELブルー
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901813555114Lブルー
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901829555115Lブルー
11,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする