曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 55512

DAIRIKI 長袖ブルゾン 55512 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 55512 - 大川被服

まるで縁の下の力持ち。
主張しすぎず、それでいてしっかりサポート。
1993年に誕生してから変わらず「長期継続」商品として皆様に愛用していただいております55Wの夏バージョンです。長続きの秘訣は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず影でサポートしている、まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力に定評があり、メーカーのポケット規格の基準となる商品です。またシキボウの日本製品を使うことにより、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。 [シキボウ 日本製素材使用]

素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様ペン差し、ポケットペン差し種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890183855512Sオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890184755512Mオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890185655512Lオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890186555512LLオリーブ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890187455512ELオリーブ
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901883555124Lオリーブ
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901899555125Lオリーブ
11,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890190855512Sグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890191755512Mグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890192655512Lグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890193555512LLグリーン
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890194455512ELグリーン
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901953555124Lグリーン
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18901969555125Lグリーン
11,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890197855512Sベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890198755512Mベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890199655512Lベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890200555512LLベージュ
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890201455512ELベージュ
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18902023555124Lベージュ
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18902039555125Lベージュ
11,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890204855512Sブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890205755512Mブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890206655512Lブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890207555512LLブルー
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890208455512ELブルー
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18902093555124Lブルー
10,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
18902109555125Lブルー
11,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする