DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901

DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 - 大川被服DAIRIKI 半袖ブルゾン 59901 - 大川被服

まるで風をまとっているような”涼”に工夫の、夏アイテム。
激化する夏の猛暑をいかに快適に過ごせるか、この1点にコンセプトを絞り、生地・機能ともにできる限り、”涼”の工夫を凝らした商品です。ガーゼの通気量を100とすると、通常の平織り素材は45.4とガーゼの半分にも及びません。今回採用したフレッシュクロスの素材は、通気量が84と限りなくガーゼに近い通気性を発揮する、まさに”涼素材”。また、背中やポケット内はメッシュ仕様を有効に使用し、風の通り道を随所に確保。まるで風をまとっているような爽やかな着心地です。[東レ 日本製素材使用]
風斬りプリーツ
ボックスプリーツの両サイドをメッシュ仕様にすることで優れた通気性を実現。まるで風を着たような着心地を実現。
背中:両サイドのメッシュが通気孔となって、熱を逃がして外気を取り込み、衣服内のムレ感を解消。
ポケット内側:熱がこもりやすいポケットの内側をメッシュに。
脇下:ムレやすいサイドも大胆なメッシュ使いに。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、速乾、通気、強撚糸仕様風斬りプリーツ、メッシュ仕様、サイドアジャスト種別半袖ブルゾン素材フレッシュクロス(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890491859901ブルーS
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890492759901ブルーM
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890493659901ブルーL
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890494559901ブルーLL
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890495459901ブルーEL
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890496359901ブルー4L
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890497959901ブルー5L
12,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890498859901ラベンダーS
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890499759901ラベンダーM
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890500659901ラベンダーL
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890501559901ラベンダーLL
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890502459901ラベンダーEL
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890503359901ラベンダー4L
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890504959901ラベンダー5L
12,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890505859901グレーS
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890506759901グレーM
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890507659901グレーL
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890508559901グレーLL
11,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890509459901グレーEL
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890510359901グレー4L
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890511959901グレー5L
12,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする