曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 59902

DAIRIKI 長袖ブルゾン 59902 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 59902 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 59902 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 59902 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 59902 - 大川被服

まるで風をまとっているような”涼”に工夫の、夏アイテム。
激化する夏の猛暑をいかに快適に過ごせるか、この1点にコンセプトを絞り、生地・機能ともにできる限り、”涼”の工夫を凝らした商品です。ガーゼの通気量を100とすると、通常の平織り素材は45.4とガーゼの半分にも及びません。今回採用したフレッシュクロスの素材は、通気量が84と限りなくガーゼに近い通気性を発揮する、まさに”涼素材”。また、背中やポケット内はメッシュ仕様を有効に使用し、風の通り道を随所に確保。まるで風をまとっているような爽やかな着心地です。[東レ 日本製素材使用]
風斬りプリーツ
ボックスプリーツの両サイドをメッシュ仕様にすることで優れた通気性を実現。まるで風を着たような着心地を実現。
背中:両サイドのメッシュが通気孔となって、熱を逃がして外気を取り込み、衣服内のムレ感を解消。
ポケット内側:熱がこもりやすいポケットの内側をメッシュに。
脇下:ムレやすいサイドも大胆なメッシュ使いに。

素材フレッシュクロス(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー仕様ペン差し、内ポケット、背裏メッシュ、ペン差し、携帯電話専用ポケット、ペン差しポケット、袖口アジャスト、ポケット内メッシュ仕様種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、速乾、通気、強撚糸内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890512859902Sブルー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890513759902Mブルー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890514659902Lブルー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890515559902LLブルー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890516459902ELブルー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18905189599025Lブルー
12,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890519859902Sラベンダー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890520759902Mラベンダー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890521659902Lラベンダー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890522559902LLラベンダー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890523459902ELラベンダー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18905243599024Lラベンダー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18905259599025Lラベンダー
12,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890526859902Sグレー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890527759902Mグレー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890528659902Lグレー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890529559902LLグレー
11,500
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890530459902ELグレー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18905313599024Lグレー
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18905329599025Lグレー
12,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18905173599024Lブルー
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする