曜日別特売

Kansai 長袖ブルゾン 70012

Kansai 長袖ブルゾン 70012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 70012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 70012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 70012 - 大川被服Kansai 長袖ブルゾン 70012 - 大川被服

接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
衿消臭テープ
袖付部分裏側消臭テープ
スマートフォン対応ポケット

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量仕様スマートフォン対応ポケット、ノーホーク、衿消臭テープ、袖付部分裏側消臭テープ、ペン差しポケット、サイドアジャスト、ダブルカフス種別長袖ブルゾン素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー、右胸ポケット口:マジックテープ内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890785870012ネイビーS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890787670012ネイビーL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890788570012ネイビーLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890789470012ネイビーEL
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890790370012ネイビー4L
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890791970012ネイビー5L
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890792870012グレーS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890793770012グレーM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890794670012グレーL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890795570012グレーLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890796470012グレーEL
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890797370012グレー4L
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890798970012グレー5L
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890799870012クロS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890800770012クロM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890801670012クロL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890802570012クロLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890803470012クロEL
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890804370012クロ4L
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890805970012クロ5L
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890806870012ブルーS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890807770012ブルーM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890808670012ブルーL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890809570012ブルーLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890810470012ブルーEL
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890811370012ブルー4L
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890812970012ブルー5L
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890813870012エンジS
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890814770012エンジM
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890815670012エンジL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890816570012エンジLL
11,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890817470012エンジEL
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890818370012エンジ4L
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890819970012エンジ5L
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890786770012ネイビーM
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする