曜日別特売

DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702

DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702 - 大川被服DAIRIKI 長袖ブルゾン 74702 - 大川被服

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕
腕のつっぱりを解消
ハイメカR仕様
腕の上下運動からくるつっぱりを解消するハイメカカットの進化形。20°前方に傾斜させた従来の袖付けに加え、もっとも負担のかかる部分に適度なゆとりを持たせた独自の立体設計により、すっきりうと洗練したシルエットとこれまでにない自然な動きを実現。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸仕様背裏メッシュ、内ポケット、ペン差し、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケット、ハイメカR、キーホルダーループ、隠しボタン種別長袖ブルゾン素材トロピカル(帯電防止糸混入)、フロント:金属ボタン、胸ポケット:マジックテープ内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891177874702ネイビーS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891178774702ネイビーM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891179674702ネイビーL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891180574702ネイビーLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891181474702ネイビーEL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891182374702ネイビー4L
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891183974702ネイビー5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891184874702オリーブS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891185774702オリーブM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891186674702オリーブL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891187574702オリーブLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891188474702オリーブEL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891189374702オリーブ4L
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891190974702オリーブ5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891191874702ベージュS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891192774702ベージュM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891193674702ベージュL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891194574702ベージュLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891195474702ベージュEL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891196374702ベージュ4L
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891197974702ベージュ5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891198874702シルバーグレーS
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891199774702シルバーグレーM
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891200674702シルバーグレーL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891201574702シルバーグレーLL
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891202474702シルバーグレーEL
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891203374702シルバーグレー4L
10,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891204974702シルバーグレー5L
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする