曜日別特売

DAIRIKI 半袖キャストブルゾン 88001

DAIRIKI 半袖キャストブルゾン 88001 - 大川被服

日焼けや汗、摩擦による色落ちがなく、夏を快適に着こなす、元気が出るウェア。
接客・配送をメインに、バックヤードで力仕事にも従事される方向けに開発された77002シリーズの夏バージョンです。隠しボタンや大量収納の隠しポケットなどの働きやすさを追求した機能はそのままに、薄手の夏生地にポリエステルを95%混紡し、夏の大敵である日焼けや汗、摩擦による色落ちを防いでくれます。着るだけで元気になれるカラーリングも人気の一つです。 〔東レ 日本製素材使用〕
両脇ポケット
雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、ペットボトルも入る業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。

材質フロント:樹脂ボタン、袖口・脇ポケット・前立下:マジックテープ生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)仕様内ポケット、引手ウレタン素材、ファスナーポケット、ノーホーク、ペン差しポケット、両脇マジックテープ付ポケット、ペン差し、マジックテープ仕様、ボタン無種別半袖キャストブルゾン混率(%)ポリエステル95・綿5(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能吸汗・速乾、ドライタッチ内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891902488001Sイエロー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891903388001Mイエロー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891904988001Lイエロー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891905888001LLイエロー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891906788001ELイエロー
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919076880014Lイエロー
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919085880015Lイエロー
13,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891909488001Sオレンジ
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891910388001Mオレンジ
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891911988001Lオレンジ
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891912888001LLオレンジ
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891913788001ELオレンジ
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919146880014Lオレンジ
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919155880015Lオレンジ
13,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891916488001Sブルー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891917388001Mブルー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891918988001Lブルー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891919888001LLブルー
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891920788001ELブルー
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919216880014Lブルー
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919225880015Lブルー
13,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891923488001Sエコグリーン
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891924388001Mエコグリーン
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891925988001Lエコグリーン
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891926888001LLエコグリーン
12,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891927788001ELエコグリーン
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919286880014Lエコグリーン
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919295880015Lエコグリーン
13,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする