曜日別特売

DAIRIKI 長袖キャストブルゾン 88002

DAIRIKI 長袖キャストブルゾン 88002 - 大川被服

日焼けや汗、摩擦による色落ちがなく、夏を快適に着こなす、元気が出るウェア。
接客・配送をメインに、バックヤードで力仕事にも従事される方向けに開発された77002シリーズの夏バージョンです。隠しボタンや大量収納の隠しポケットなどの働きやすさを追求した機能はそのままに、薄手の夏生地にポリエステルを95%混紡し、夏の大敵である日焼けや汗、摩擦による色落ちを防いでくれます。着るだけで元気になれるカラーリングも人気の一つです。 〔東レ 日本製素材使用〕
両脇ポケット
雨ブタ部分とサイドの両方から出し入れ可能で、ペットボトルも入る業界No.1の収納力を誇る大型ポケット。

材質フロント:樹脂ボタン、袖口・脇ポケット・前立下:マジックテープ生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)仕様内ポケット、引手ウレタン素材、ファスナーポケット、ノーホーク、ペン差しポケット、両脇マジックテープ付ポケット、ペン差し、マジックテープ仕様、ボタン無種別長袖キャストブルゾン混率(%)ポリエステル95・綿5(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能吸汗・速乾、ドライタッチ内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891930488002Sイエロー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891931388002Mイエロー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891932988002Lイエロー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891933888002LLイエロー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891934788002ELイエロー
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919356880024Lイエロー
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919365880025Lイエロー
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891937488002Sオレンジ
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891938388002Mオレンジ
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891939988002Lオレンジ
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891940888002LLオレンジ
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891941788002ELオレンジ
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919426880024Lオレンジ
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919435880025Lオレンジ
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891944488002Sブルー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891945388002Mブルー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891946988002Lブルー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891947888002LLブルー
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891948788002ELブルー
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919496880024Lブルー
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919505880025Lブルー
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891951488002Sエコグリーン
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891952388002Mエコグリーン
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891953988002Lエコグリーン
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891954888002LLエコグリーン
12,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891955788002ELエコグリーン
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919566880024Lエコグリーン
12,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
18919575880025Lエコグリーン
13,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする