LEDヘッドライト USB充電/乾電池併用式 HLP-1805

LEDヘッドライト USB充電/乾電池併用式 HLP-1805 GENTOS
(8件のレビュー)

専用充電池/乾電池兼用。後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。
ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどの付属アクセサリーが充実。

電球の種類LED 仕様1m落下耐久、フォーカスコントロール(照射特性) 付属品ヘッドバンド×2セット、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 質量(g)約185(電池含む) 全光束(Lm)約500(Highモード) 保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約5800カンデラ(Highモード時) 使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh または 単3形アルカリ電池×3本 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2.5 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約500(Highモード) 照射距離(m)約152(最大) 点灯時間【ヘッド部】約:6時間(Highモード)/ 10時間(Midモード)/ 20時間(Ecoモード)、【後部認識灯】約:90時間(点灯)/ 130時間(点滅) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約73.1×52.8×38.8、【電池ボックス部】84.8×53.8×30.4 最大点灯時間【ヘッド部】約:6時間(Highモード)/ 10時間(Midモード)/ 20時間(Ecoモード)、【後部認識灯】約:90時間(点灯)/ 130時間(点滅) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18832249 HLP-1805
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18832249
2021-06-07
用途:
点検作業
その他業種

十分な照度にわりに電池の持ちも良く良い商品ですが、バッテリーがなくなるときに徐々に暗くなるのではなく、いきなり消灯するので予備の電池は必須です。

対象商品:
18832249
2020-09-18
用途:
現場の戸締り時に
建設業・工事業

小さな箱に入って届きました、中には替えのバンド・シリコンバンド・充電コードなど諸々の付属品。既にライトがバンドにセットされた状態で入ってきますので説明書に従って充電開始、2時間半ほどで赤いランプから緑に変わって充電完了をお知らせしてくれます。
明るさはかなり明るい、焦点を変えられてスポットでの照射も可能。非常にいい感じです。

対象商品:
18832249
2020-09-02
用途:
仕事用ヘルメットに着用
製造業

ヘルメット着用しての作業でハンズフリーで明かりが欲しい場面が多く、その点これは明るさも十二分で三段階に切り替えられて非常に使い勝手が良いです。
何よりUSBで充電出来るのが最大のウリですね。メチャ便利です。

対象商品:
18832249
2018-11-24
用途:
メンテナンス作業時
建設業・工事業

手元が十分に明るくなり便利です。充電式なので乾電池の使用本数が減って助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18832249
2020-03-13
用途:
ダム監査廊内の調査等
サービス業

バンドにすべり止めが付き、ヘルメット装着時に安定する。

対象商品:
18832249
2018-11-19
用途:
夜間作業
サービス業

点灯時間が6時間と明記されていたので、夜間作業時間(4時間ほど)に使えると思い購入しましたが、実点灯時間、2時間で消灯し点灯しなくなった。1晩に電池交換しなくてはならないので不便です

9人が参考にしています
対象商品:
18832249
2018-12-10
用途:
夜間作業
サービス業

点灯時間が【ヘッド部】約:6時間(Highモード)/ 10時間(Midモード)/ 20時間(Ecoモード)になっていますが、充電池で実際使用したところ、Highモードで約2時間で点灯しなくなりました。

5人が参考にしています
対象商品:
18832249
2018-11-15
用途:
夜間作業時
サービス業

照度は明るくて良かった。
しかし、点灯時間がHIGHモードで6時間と明記されていたので購入を決めたんですが、実際は2時間しか点灯せず、夜間作業の途中で消えて使い物になりません。あまりにも点灯時間の明記時間と違いすぎます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする