十分な照度にわりに電池の持ちも良く良い商品ですが、バッテリーがなくなるときに徐々に暗くなるのではなく、いきなり消灯するので予備の電池は必須です。
小さな箱に入って届きました、中には替えのバンド・シリコンバンド・充電コードなど諸々の付属品。既にライトがバンドにセットされた状態で入ってきますので説明書に従って充電開始、2時間半ほどで赤いランプから緑に変わって充電完了をお知らせしてくれます。
明るさはかなり明るい、焦点を変えられてスポットでの照射も可能。非常にいい感じです。
ヘルメット着用しての作業でハンズフリーで明かりが欲しい場面が多く、その点これは明るさも十二分で三段階に切り替えられて非常に使い勝手が良いです。
何よりUSBで充電出来るのが最大のウリですね。メチャ便利です。
手元が十分に明るくなり便利です。充電式なので乾電池の使用本数が減って助かります。
点灯時間が6時間と明記されていたので、夜間作業時間(4時間ほど)に使えると思い購入しましたが、実点灯時間、2時間で消灯し点灯しなくなった。1晩に電池交換しなくてはならないので不便です
点灯時間が【ヘッド部】約:6時間(Highモード)/ 10時間(Midモード)/ 20時間(Ecoモード)になっていますが、充電池で実際使用したところ、Highモードで約2時間で点灯しなくなりました。
照度は明るくて良かった。
しかし、点灯時間がHIGHモードで6時間と明記されていたので購入を決めたんですが、実際は2時間しか点灯せず、夜間作業の途中で消えて使い物になりません。あまりにも点灯時間の明記時間と違いすぎます。