LEDヘッドライト HLP-1804

LEDヘッドライト HLP-1804 GENTOS
(3件のレビュー)

ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどの付属アクセサリーが充実。
後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。エネループ(R)使用可能。

電球の種類LED 仕様フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様 質量(g)206g(電池含む) 全光束(Lm)350(最大時) 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3アルカリ電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350(最大時) 照射距離(m)約162(最大時) 点灯時間【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 17時間(Midモード)/ 55時間(Ecoモード)/ 80時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】73.1×52.8×38.8、【電池ボックス部】81×51×27 最大点灯時間【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 17時間(Midモード)/ 55時間(Ecoモード)/ 80時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18832258 HLP-1804
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18832258
2019-12-27
用途:
日が暮れても泣く泣く外仕事をするときに前を照らす

同型機種を使用していて壊れたため上位機種を購入。
明るさはアップしたが当たり前の話、電池の持ちは短くなった。
他の人のより明るいので、感じられる優越感が救い。

対象商品:
18832258
2020-01-21
用途:
溶接、閉所・暗所作業

三回目の購入です。明るく、薄暗い場所でもこのライトのみで作業できるので重宝していますが、過去二回とも電池ボックスの蓋ツメが折れたので強度改良されるとなお良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18832258
2018-12-07
用途:
夜間作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に明るく、問題ありあせん。もう少し軽量であると尚良かったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする