LEDハンディトーチ FLP-1807

LEDハンディトーチ FLP-1807 GENTOS
(7件のレビュー)

ツイストフォーカスコントロール。シンプルなON/OFF点灯。エネループ(R)使用可能。

使用電池単4アルカリ電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防浸 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29.8×107.5 仕様フォーカスコントロール、耐塵型、2m落下耐衝撃 付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池 質量(g)110 寸法(Φmm)29.8×107.5 全光束(Lm)250 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1 輝度約4880カンデラ 連続点灯時間約5時間(アルカリ使用時) 耐水性防浸タイプ 照射距離(m)140 点灯時間約7時間 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18832346 FLP-1807
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18832346
2020-12-30
用途:
散歩
運輸・通信業

同じメーカーの同じ金額の商品があるがそちらは自転車に取り付けられるが、こちらはそれができない(アタッチメントがない)その代わり、ホルスターがついているが、
中途半端な質。 貧弱でもなく、高品質でもないので結局モノタロウさんで販売している、ライトホルスターストレッチを購入して使っている。 明るさや片手に収まる大きさ、使用できる時間は他の商品より秀でている。 他の方のコメントにもあるが、ホルスターはいらないからその分安くするか、照度を挙げてほしい。

対象商品:
18832346
2020-07-29
用途:
夜釣りで使用

夜釣りで使用する目的で購入しました。コンパクトなうえ、十分以上な明るさで驚きました。電池の持ちや耐久性等はこれから使用して確認したいと思います。また本体を収納するケースが付属しますが立派すぎるため、これは別売りにして価格を下げた方が良いのかと思いました。

対象商品:
18832346
2020-03-26
用途:
夜道歩き

十分な光量。質感もよい。ボディーカラーは写真と違う。ガンメタ風に見えるが、もっと明るい完全なシルバーである。

対象商品:
18832346
2020-05-10
用途:
検針・機器点検銘版確認など
橋本電気設備管理事務所 様

小型で携帯にべんりすです。凄く明るいです。お勧めです

対象商品:
18832346
2018-12-13
用途:
機械の点検、メンテナンス
製造業

ポケットに入り易く、明るいので常に持ち歩きやすく手放せない商品。
耐久性も高く安心して使用できます。
今回の購入は、新規入社の社員のために追加購入いたしました。

対象商品:
18832346
2018-11-21
用途:
電気設備工事の際に使用
有限会社エーアンドエスプランニング 様

小型だがかなり強力。ボディーが丈夫なのでハードに使える。

1人が参考にしています
対象商品:
18832346
2019-10-10
用途:
夜間点検時
建設業・工事業

夜間点検の際に、対象物を撮影する時、フラッシュだと部分的にしか光らないので、全体を光らせる時に有効でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする