LEDハンディトーチ FLP-1809
ツイストフォーカスコントロール。USB充電式。サークルビームレンズによる美しい照射面。
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
電球の種類LED
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、Micro USBケーブル
寸法(mm)約Φ32.3×166
質量(g)約154(電池含む)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED1灯
輝度約10130カンデラ
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約3.5
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)約150(最大時)
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
内容量1本
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18832364 | FLP-1809 | 24911269 | FLP-2307 |
![]() |
閃 ハンディトーチ充電式 BB | GENTOS | 1台 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
2020-05-24
- 用途:
- 現場作業用
電気・ガス・熱供給・水道業
1本目、1m位の所から落として点灯しなくなる!
懲りずに2本目購入するが・・・やはり1m位の所から落として同じ様に点灯しなくなる!!
スペックには1mちょいまでは耐久性があると書いて有るがウソ!
充電式だし、そこそこ明るいし、デザインも良いから買ったけど!もう買わない!他のヤツにします!
- 対象商品:
- 18832364
2019-11-05
- 用途:
- 暗闇で作業するとき
P・Aステンレス株式会社 様
(建設業・工事業)
前の商品を紛失したので、同じようなものを探していて、これを購入。
前回より若干高いので、星4つ。
- 対象商品:
- 18832364
2019-05-27
- 用途:
- 機械類の点検整備時
製造業
使い勝手がよく、かつ、光量(明るさ)も十分である。
手の握りもしっかり馴染む。
大切に使いたい。
願わくば、(技術的に困難かも知れないが)より軽量化を追及して欲しい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20