ASUS(サウンドカード) Xonar U5

ASUS(サウンドカード) Xonar U5 ASUS(エイスース)

SN比104dBのクリアな高音質にハイレゾ音源対応、映画の視聴やゲームに最適な5.1ch対応USBDAC
192kHz/24bitまでのハイレゾ音源に対応。USBケーブルだけでPCと接続できるスマート仕様。
高性能USBオーディオプロセッサーCMedia「CM6631A」を搭載SN比104dBの高音質設計でクリアな音質を実現
映画やゲームを臨場感ある音で楽しめる5.1chサラウンドに対応ヘッドホンアンプの搭載でヘッドホンでの迫力ある再生が可能
ワンタッチでスピーカーとヘッドホンを切り替えできる便利な音量調節ノブ、音量調節ノブとは別にマイク音量の調節ボタンを搭載。

接続USB2.0 対応OS【Windows】7、8、8.1、Mac OS X以降 プロセッサーCM6631A 出力S/P DIF(同軸)×1、3.5mmミニジャック×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×80×25 入力USB×1、3.5mmミニジャック×1 SNR値104 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18841839 Xonar U5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする